SALISBURY 클래스 0 저전압 전기 장갑
솔즈베리 라인맨 클래스 0 저전압 전기 장갑은 전기 유틸리티 라인맨과 전기 유지 보수, 전력선 수리 및 전기 설비 작업자가 사용하는 안전 장비입니다. 이 장갑은 작업 시 감전 및 아크 플래시 사고로부터 보호하도록 설계되었습니다....저전압 전기 시스템 위 또는 근처에 있는 경우. 이 제품은 최대 1000V의 전압 레벨에 대한 절연 및 보호 기능을 제공하여 착용자의 안전을 보장합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | E011B / 8H | 검정 | ₩ 228,812 | |
B | E011R / 8H | 빨간색 | ₩ 228,812 |
클래스 0 저전압 전기 장갑
솔즈베리 라인맨 클래스 0 저전압 전기 장갑은 작업자를 전기 위험으로부터 보호합니다. 또한 이 장갑은 감전 및 아크 플래시에 대한 중요한 장벽을 제공하여 전기 장비에서 또는 근처에서 작업하는 직원의 전기 부상 및 사망 위험을 줄여줍니다.
특징
- 솔즈베리 라인맨 클래스 0 저전압 전기 장갑은 NFPA 70E 전압 클래스 0 표준을 준수하여 최대 1000VAC의 전압 환경에서 작업자를 보호합니다.
- 이 장갑은 감전 및 아크 플래시 사고로부터 보호하여 활성 전기 시스템을 취급할 때 작업자의 안전을 보장합니다.
- 이 장갑은 전압 등급 등급이 있어 사용자가 작업 현장의 특정 요구 사항에 맞게 장갑을 맞출 수 있습니다.
- 이 제품은 Type II 전기 절연 특성을 갖추고 있어 오염이 심한 지역에서 오존으로 인한 균열 및 열화를 방지합니다.
- 5000VAC 및 20000VDC의 보증 테스트 전압으로 엄격한 테스트를 거쳐 까다로운 전기 작업 상황에서 신뢰성과 성능을 보장합니다.
호환 액세서리
- 솔즈베리 10-4CS-ES 장갑 먼지: 이 미세한 장갑 먼지는 라인맨의 툴킷에 귀중한 추가 역할을 하며 장갑의 무결성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 먼지를 바르면 사용자는 습기를 줄이고 그립력을 향상시키며 전기 장갑의 과도한 마모를 방지할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
솔즈베리 라인맨 클래스 0 장갑을 얼마나 자주 교체해야 합니까?
장갑은 마모나 손상의 징후가 보이거나 권장 검사 및 테스트 간격(일반적으로 6개월~1년) 후에 교체해야 합니다.
편안함을 더하기 위해 이 장갑과 함께 라이너를 착용할 수 있습니까?
라이너는 편안함을 향상시키는 데 사용될 수 있지만 전기 절연을 손상시키지 않도록 보장합니다.
솔즈베리 라인맨 클래스 0 장갑의 사용을 규제하는 주요 표준 및 규정은 무엇입니까?
솔즈베리 라인맨 클래스 0 장갑은 ASTM D 120 및 IEC EN60903과 같은 표준을 준수하고 NFPA 70E 요구 사항을 충족합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스텝 드릴 비트 세트
- 전류 트랜스 듀서
- 처방 삽입물 홀더
- 플랫 빔 토크 렌치
- 순환 수 장치 히터 액세서리
- 연마 휠
- 도르래 및 풀리
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 와이어 관리
- 리프팅 하드웨어
- VNE STAINLESS 위생 볼 밸브, 클램프 연결
- MSA 정량적 적합성 테스트 어댑터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 철망 분할기, 2-7 / 8 인치 높이, 5/32 인치 너비
- APPROVED VENDOR 니플, 스테인리스 스틸
- MOODY TOOL 정밀 프로브 더블 벤드 팁 25mil
- MILWAUKEE VALVE 볼 밸브
- GUARDAIR 강철 연장
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-20 Un
- MASTER APPLIANCE 모터 어셈블리
- PROTO 전자 토크 테스터