그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이드 슬 리빙 |
클로저 유형 | 셀프 랩 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 0.25 ~ 0.75 |
내부 Dia. | 0.500 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 난연성 폴리에틸렌 |
크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 257도 |
타입 | 확장 가능한 난연성 오픈 위브 슬리브 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8546900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE50P-CR0 | 폴리에틸렌 | -40도 ~ 257도 F | 확장 가능한 오픈 위브 슬리브 | ₩ 557,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.