플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PANDUIT PV14-56R-M 링 터미널 5/16 인치 파란색 600V PK1000 | AH8YFE 39CA20

PANDUIT PV14-56R-M 링 단자 5/16인치 파란색 600V PK1000

재고 있음 있음
항목: AH8YFE 모델: PV14-56R-M크로스 참조: 39CA20

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 523,569 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목링 터미널
연결 재료구리
절연 타입비닐
최대 온도221도 F
맥스. 전압600V
전체 길이1.12 "
솔기납땜
스터드 크기5 / 16 "
와이어 범위16AWG ~ 14AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.32
선박 높이 (cm)19.81
선박 길이 (cm)8.38
선박 폭 (cm)10.92
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델전체 길이스터드 크기와이어 범위패키지 수량가격
PANDUIT PV10-10R-D 링 터미널 #10 노란색 PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012AWG ~ 10AWG500₩ 417,497
PANDUIT PV10-10R-L 링 터미널 # 10 노란색 PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012AWG ~ 10AWG50₩ 120,435
PANDUIT PV10-12R-Q 링 터미널 1/2 인치 옐로우 PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12AWG ~ 10AWG25₩ 99,067
PANDUIT PV10-14R-D 링 터미널 1/4 인치 옐로우 PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12AWG ~ 10AWG1₩ 285,037
PANDUIT PV10-14R-L 링 터미널 1/4 인치 옐로우 PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12AWG ~ 10AWG50₩ 133,227
PANDUIT PV10-38R-D 링 단자 3/8인치 노란색 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12AWG ~ 10AWG1₩ 296,387
PANDUIT PV10-38R-L 링 단자 3/8인치 노란색 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12AWG ~ 10AWG50₩ 133,647

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PANDUIT PV14-56R-M 링 단자 5/16인치 파란색 600V PK1000
₩ 523,569 /단위