DAYTON 퓨즈 캡슐화 제어 변압기
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | Output Voltage | 온도 오르기 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31EH57 | 2.96 " | 3.09 " | 277 VAC | 24 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 191,100 | |
B | 31EH84 | 2.96 " | 4.02 " | 120 / 240 VAC | 24 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 291,112 | |
B | 31EH48 | 2.96 " | 4.02 " | 240 / 480 VAC | 24 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 291,112 | |
A | 31EH39 | 2.96 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 24 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 191,100 | |
B | 31EH66 | 2.96 " | 4.02 " | 277 VAC | 24 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 291,112 | |
B | 31EH26 | 2.96 " | 4.02 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 291,112 | |
C | 31EJ06 | 2.96 " | 4.02 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 291,112 | |
A | 31EH75 | 2.96 " | 3.09 " | 120 / 240 VAC | 24 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 191,100 | |
A | 31EH11 | 2.96 " | 3.11 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 191,100 | |
D | 31EH93 | 2.96 " | 3.09 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 191,100 | |
B | 31EJ47 | 3.21 " | 4.07 " | 208 / 240 / 480VAC | 120 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 400,890 | |
A | 31EJ34 | 3.21 " | 3.11 " | 208 / 240 / 480VAC | 120 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 306,652 | |
A | 31EG82 | 3.21 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 191,100 | |
B | 31EG97 | 3.21 " | 4.08 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 278,600 | |
A | 31EG83 | 3.31 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 236,600 | |
B | 31EG98 | 3.31 " | 4.08 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 333,532 | |
D | 31EH95 | 3.43 " | 3.44 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 275,415 | |
A | 31EG84 | 3.43 " | 3.44 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 269,255 | |
A | 31EH59 | 3.43 " | 3.44 " | 277 VAC | 24 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 269,255 | |
B | 31EH86 | 3.43 " | 4.33 " | 120 / 240 VAC | 24 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 355,600 | |
B | 31EG99 | 3.43 " | 4.33 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 355,600 | |
C | 31EJ08 | 3.43 " | 4.33 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 324,170 | |
B | 31EJ48 | 3.43 " | 4.34 " | 208 / 240 / 480VAC | 120 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 265,247 | |
A | 31EJ35 | 3.43 " | 3.43 " | 208 / 240 / 480VAC | 120 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 365,434 | |
A | 31EH77 | 3.43 " | 3.44 " | 120 / 240 VAC | 24 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 269,255 | |
B | 31EH68 | 3.43 " | 4.33 " | 277 VAC | 24 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 342,895 | |
B | 31EH85 | 3.46 " | 4.02 " | 120 / 240 VAC | 24 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 293,510 | |
E | 31EJ22 | 3.46 " | 3.44 " | 208/240/277/380/480 VAC | 24 VAC | 80도 C | 50VA | 3" | ₩ 232,225 | |
A | 31EH76 | 3.46 " | 3.11 " | 120 / 240 VAC | 24 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 236,600 | |
F | 31EJ28 | 3.46 " | 4.07 " | 208/240/277/380/480 VAC | 24 VAC | 80도 C | 50VA | 3" | ₩ 300,125 | |
C | 31EJ07 | 3.46 " | 4.02 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 318,465 | |
B | 31EH67 | 3.46 " | 4.02 " | 277 VAC | 24 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 293,510 | |
D | 31EH94 | 3.46 " | 3.11 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 236,600 | |
A | 31EH58 | 3.46 " | 3.11 " | 277 VAC | 24 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 236,600 | |
B | 31EH27 | 3.47 " | 4.02 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 293,510 | |
A | 31EH40 | 3.47 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 24 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 236,600 | |
A | 31EH12 | 3.47 " | 3.11 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 236,600 | |
A | 31EJ36 | 3.47 " | 3.43 " | 208 / 240 / 480VAC | 120 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 357,980 | |
B | 31EH28 | 3.47 " | 4.34 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 355,600 | |
A | 31EH41 | 3.47 " | 3.44 " | 240 / 480 VAC | 24 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 275,415 | |
A | 31EH13 | 3.47 " | 3.44 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 275,415 | |
B | 31EH49 | 3.47 " | 4.02 " | 240 / 480 VAC | 24 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 318,465 | |
B | 31EH50 | 3.47 " | 4.34 " | 240 / 480 VAC | 24 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 355,600 | |
B | 31EJ49 | 3.47 " | 4.34 " | 208 / 240 / 480VAC | 120 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 462,000 | |
A | 31EH78 | 3.58 " | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 280,000 | |
C | 31EJ09 | 3.58 " | 4.65 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 350,262 | |
D | 31EH96 | 3.58 " | 3.62 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 280,000 | |
A | 31EG85 | 3.58 " | 3.62 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 280,000 | |
A | 31EH60 | 3.58 " | 3.62 " | 277 VAC | 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 280,000 | |
B | 31EH69 | 3.58 " | 4.65 " | 277 VAC | 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 355,600 | |
B | 31EH87 | 3.58 " | 4.65 " | 120 / 240 VAC | 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 350,262 | |
A | 31EH14 | 3.96 " | 3.62 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 280,000 | |
B | 31EH01 | 3.96 " | 4.67 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 355,600 | |
A | 31EH42 | 3.96 " | 3.62 " | 240 / 480 VAC | 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 280,000 | |
B | 31EH29 | 3.96 " | 4.65 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 350,262 | |
B | 31EH51 | 3.96 " | 4.65 " | 240 / 480 VAC | 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 350,262 | |
C | 31EJ10 | 4" | 5.24 " | 120 VAC | 12 / 24 VAC | 80도 C | 200VA | 4.5 " | ₩ 422,800 | |
A | 31EJ38 | 4" | 4.11 " | 208 / 240 / 480VAC | 120 VAC | 80도 C | 200VA | 4.5 " | ₩ 334,040 | |
E | 31EJ24 | 4" | 4.24 " | 208/240/277/380/480 VAC | 24 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 286,072 | |
A | 31EH62 | 4" | 4.11 " | 277 VAC | 24 VAC | 80도 C | 250VA | 4.5 " | ₩ 559,440 | |
B | 31EH30 | 4" | 5.28 " | 208 / 277 VAC | 120 VAC | 80도 C | 200VA | 4.5 " | ₩ 422,800 |
퓨즈 형 캡슐 형 제어 변압기
Dayton 제어 변압기는 캡슐화되어 공작 기계 제어 회로 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 완전히 캡슐화된 이 코일은 내구성 있는 구조를 특징으로 하며 변압기 주변의 배선 라우팅이 용이하고 습기 및 오염 물질에 대한 효율적인 밀봉을 제공합니다. 필요한 안정적인 출력 전압을 희생하지 않고도 높은 돌입 전류를 처리할 수 있습니다. Dayton 퓨즈 캡슐화 제어 변압기에는 퓨즈 블록과 퓨즈 클립이 있어 추가 보호 기능을 제공합니다. 여기에는 공장에서 설치된 보조 퓨즈 클립이 포함됩니다. 120, 208, 240, 277, 380 및 480VAC 전압 정격으로 제공되는 다양한 제어 변압기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 압축 튜브 피팅
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- 알루미늄 확장 시트
- 조미료 셀프 서비스 센터 액세서리
- 자동차 인테리어
- 케미컬펌프
- 유리 섬유
- 밀링 공구
- 실험실기구
- WESTWARD 사이드 캐비닛
- ZURN 침전물 버킷 20-3 / 8 인치 길이
- WHITE-RODGERS 2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
- PARKER 801 시리즈 다목적 호스, 검정색
- VULCAN HART 오리피스 파일럿
- SUPER-STRUT 채널
- LOVEJOY Keyway, 인치 보어가 있는 SX-6 유형 허브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/8-8 Un
- GRUVLOK 7005/7305 개스킷
- ALL GEAR 슈퍼 스위프트 라인