그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
깊이 | 3.43 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 3.44 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 277 VAC |
설치 | 패널 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 55도 C |
변압기 유형 | 캡슐화 |
UPC | 190735253960 |
VA 등급 | 100VA |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8504314065 |
모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | Output Voltage | 온도 오르기 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31EG82 | 3.21 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 50VA | 3" | ₩ 191,100 | |
31EG83 | 3.31 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 75VA | 3" | ₩ 236,600 | |
31EG84 | 3.43 " | 3.44 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55도 C | 100VA | 3.38 " | ₩ 269,255 | |
31EG85 | 3.58 " | 3.62 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80도 C | 150VA | 3.75 " | ₩ 280,000 | |
31EG86 | 4" | 4.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80도 C | 200VA | 4.5 " | ₩ 401,922 | |
31EG87 | 4" | 4.24 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80도 C | 250VA | 4.5 " | ₩ 497,910 | |
31EG88 | 4.38 " | 4.24 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80도 C | 300VA | 4.5 " | ₩ 459,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.