플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 31EH78 변압기 입력 120/240v 출력 24v 150va | AG2BUK

DAYTON 31EH78 변압기 120/240v 출력 24v 150va

재고 있음 있음
항목: AG2BUK 모델: 31EH78

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 280,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목제어 변압기
깊이3.58 "
인클로저 마감마침 없음
녹색 인증 또는 기타 인정RoHs 지령
높이3.62 "
Hz50/60
입력 전압120 / 240 VAC
설치패널
Output Voltage24 VAC
1
온도 오르기80도 C
변압기 유형캡슐화
VA 등급150VA
3.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.37
선박 높이 (cm)11.68
선박 길이 (cm)14.22
선박 폭 (cm)13.21
HS 코드8504314065

제품 세부 사항 :

  • 융합 (예)

제품 변형

프로덕트모델깊이높이입력 전압Output Voltage온도 오르기VA 등급가격
DAYTON 31EG82 변압기 입력 240/480v 출력 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55도 C50VA3"₩ 191,100
DAYTON 31EG83 변압기 입력 240/480v 출력 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55도 C75VA3"₩ 236,600
DAYTON 31EG84 변압기 입력 240/480v 출력 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55도 C100VA3.38 "₩ 269,255
DAYTON 31EG85 변압기 입력 240/480v 출력 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80도 C150VA3.75 "₩ 280,000
DAYTON 31EG86 변압기 입력 240/480v 출력 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80도 C200VA4.5 "₩ 401,922
DAYTON 31EG87 변압기 입력 240/480v 출력 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80도 C250VA4.5 "₩ 497,910
DAYTON 31EG88 변압기 입력 240/480v 출력 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80도 C300VA4.5 "₩ 459,445

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 31EH78 변압기 120/240v 출력 24v 150va
₩ 280,000 /단위