PANDUIT F1.5X4LG6 와이어 덕트 좁은 슬롯 회색 1.75 W x 4 D
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배선 덕트 |
색상 | 회색 |
깊이 | 4.1 " |
치수 A | 1.75 " |
치수 B | 4.1 " |
높이 | 4.1 " |
길이 | 6" |
자재 | 무연 PVC |
장착 스타일 | 나사산 |
슬롯 높이 | 3.63 " |
슬롯 너비 | 0.2 " |
표준 길이 | 6 포트 |
타입 | 좁은 슬롯 |
UPC | 074983375417 |
벽 유형 | 좁은 슬롯 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 치수 A | 치수 B | 높이 | 장착 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.5X1.5LG6 | 1.75 " | 회색 | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | 나사산 | 좁은 슬롯 | ₩ 61,250 | RFQ
|
F1.5X1.5WH6 | 1.75 " | 백 | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | 나사산 | 좁은 슬롯 | ₩ 61,162 | RFQ
|
F1.5X2LG6 | 1.75 " | 회색 | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | 나사산 | 좁은 슬롯 | ₩ 82,915 | RFQ
|
F1.5X2WH6 | 1.75 " | 백 | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | 나사산 | 좁은 슬롯 | ₩ 69,597 | RFQ
|
F1.5X3LG6 | 1.75 " | 회색 | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | 나사산 | 좁은 슬롯 | ₩ 84,892 | RFQ
|
F1.5X3WH6 | 1.75 " | 백 | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | 나사산 | 좁은 슬롯 | ₩ 84,717 | RFQ
|
F1.5X4WH6 | 1.75 " | 백 | 4.1 " | 1.75 " | 4.1 " | 4.1 " | 나사산 | 좁은 슬롯 | ₩ 100,327 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.