그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 가득 찬 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.81 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.250 "X 0.032" |
UPC | 074983409204 |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 전체 길이 | 솔기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV10-250-D | 194도 F | 1.03 " | 소매 배럴 | 12 ~ 10AWG | 500 | ₩ 605,325 | ||
DV10-250-L | 194도 F | 1.03 " | 소매 배럴 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 150,500 | ||
DV14-250B-C | 221도 F | 0.81 " | 맞댄 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 219,450 | ||
DV14-250B-M | 221도 F | 0.81 " | 맞댄 | 16 ~ 14AWG | 1 | ₩ 787,304 | ||
DV18-250B-CY | 221도 F | 0.81 " | 맞댄 | 22 ~ 18AWG | 100 | ₩ 198,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.