그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패치 패널 |
카테고리 유형 | 6 |
패널 당 커넥터 | 24 |
자재 | CRS |
장착 스타일 | 고문 |
포트 수 | 24 |
패널 유형 | 110 |
랙 유닛 | 1 |
스타일 | 평면 |
T568 표준 | A / B |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 카테고리 유형 | 높이 | 자재 | 장착 스타일 | 포트 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP245E88TGY | 5E | 1.75 " | CRS | 고문 | 24 | ₩ 609,910 | ||
DP485E88TGY | 5E | - | CRS | 고문 | 48 | ₩ 1,219,925 | ||
DP48688TGY | 6 | - | CRS | 고문 | 48 | ₩ 1,800,522 | ||
CPP24WBLY | 미니 컴 | - | CRS | 고문 | 24 | ₩ 100,187 | ||
CPP48WBLY | 미니 컴 | - | CRS | 고문 | 48 | ₩ 190,715 | ||
CFAPPBL1 | - | 1.4 " | 16가. 강철 | 랙 마운트 | 48 | ₩ 89,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.