플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PANDUIT BSN18-C 버트 스플 라이스 커넥터 빨간색 1.150 인치 PK100 | AH8XVK 39AY25

PANDUIT BSN18-C 버트 스플라이스 커넥터 빨간색 1.150인치 PK100

재고 있음 있음
항목: AH8XVK 모델: BSN18-C교차 참조: 39AY25

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 254,380 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스플 라이스 커넥터
배럴 내부 Dia.0.13 "
연결 재료주석 도금 된 구리
연결 유형주름
커넥터 타입버트 스플 라이스
절연 색상빨간색
절연 타입나일론
최대 온도221도 F
맥스. 전압600V
전체 길이1.15 "
솔기납땜
와이어 범위22 ~ 18AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)11.18
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)5.08
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델배럴 내부 Dia.절연 타입최대 온도맥스. 전압전체 길이솔기와이어 범위패키지 수량가격
PANDUIT BS10-D 버트 스플 라이스 커넥터 12 ~ 10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13 BS10-D0.14 "없는302도 F2000V0.63 "납땜12 ~ 10AWG500₩ 423,955
PANDUIT BS10-L 버트 스플 라이스 커넥터 2 ~ 10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14 BS10-L0.14 "없는302도 F2000V0.63 "납땜12 ~ 10AWG50₩ 89,512
PANDUIT BS18-C 맞대기 스플라이스 커넥터 22 ~ 18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "없는302도 F2000V0.62 "납땜22 ~ 18AWG100₩ 135,152
PANDUIT BSH10-E 버트 스플 라이스 커넥터 12 ~ 10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "열수축230도 F600V1.64 "심리스12 ~ 10AWG20₩ 129,867
PANDUIT BSH18-Q 버트 스플 라이스 커넥터 22 ~ 18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "열수축230도 F600V1.45 "심리스22 ~ 18AWG25₩ 148,242
PANDUIT BSN10-D 버트 스플 라이스 커넥터 노란색 1.140 인치 PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "나일론221도 F600V1.14 "납땜12 ~ 10AWG500₩ 666,680
PANDUIT BSN10-L 버트 스플 라이스 커넥터 노란색 1.140 인치 PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "나일론221도 F600V1.14 "납땜12 ~ 10AWG50₩ 175,840

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PANDUIT BSN18-C 버트 스플라이스 커넥터 빨간색 1.150인치 PK100
₩ 254,380 /팩