그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스플 라이스 커넥터 |
배럴 내부 Dia. | 0.14 " |
연결 재료 | 주석 도금 된 구리 |
연결 유형 | 주름 |
커넥터 타입 | 버트 스플 라이스 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 없는 |
최대 온도 | 302도 F |
맥스. 전압 | 2000V |
전체 길이 | 0.63 " |
솔기 | 납땜 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS10-L | 0.14 " | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.63 " | 납땜 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 89,512 | ||
BS18-C | 0.076 " | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.62 " | 납땜 | 22 ~ 18AWG | 100 | ₩ 135,152 | ||
BSH10-E | 0.24 " | 열수축 | 230도 F | 600V | 1.64 " | 심리스 | 12 ~ 10AWG | 20 | ₩ 129,867 | ||
BSH18-Q | 0.17 " | 열수축 | 230도 F | 600V | 1.45 " | 심리스 | 22 ~ 18AWG | 25 | ₩ 148,242 | ||
BSN10-D | 0.21 " | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.14 " | 납땜 | 12 ~ 10AWG | 500 | ₩ 666,680 | ||
BSN10-L | 0.21 " | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.14 " | 납땜 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 175,840 | ||
BSN18-C | 0.13 " | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.15 " | 납땜 | 22 ~ 18AWG | 100 | ₩ 254,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.