항목 | 벤치 그라인더 |
A | 7.8/4.0 |
아버 홀 | 1 1 / 4 " |
배기 포트 | 2-1 / 2 " |
페이스 휠 | 2" |
높이 | 50 1 / 2 " |
현재 입력 | 7 / 3.5A |
최대 RPM | 1725 RPM |
모터 HP | 3 |
상 | 3 |
전압 | 230 / 460V |
휠 지름 | 12 " |
바퀴 C에서 C | 21-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 121.5 |
선박 높이 (cm) | 128.27 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.