항목 | 벤치 그라인더 |
A | 13.6/6.8 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
배기 포트 | 2-1 / 2 " |
페이스 휠 | 1" |
높이 | 13 " |
HP | 1 |
현재 입력 | 13.6 / 6.8A |
최대 RPM | 3450 RPM |
모터 HP | 1 |
상 | 1 |
UPC | 726896820736 |
전압 | 115 / 230V |
휠 지름 | 8" |
바퀴 C에서 C | 16-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.