항목 | 벤치 선반 |
침대 폭 | 5-7 / 8 " |
척 사이즈 | 5" |
중심 간 거리 (인치) | 20 " |
드릴링 깊이 (인치) | 5 / 8 " |
최대 선삭 직경 | 9 7 / 8 " |
마일링 용량 | 3 / 4 " |
모터 HP | 5/5 |
속도의 수 | 6 |
피치 | 0.2-4/8-56 |
스핀들 보어 (인치) | 1" |
스핀들 속도 | 125-2000 분당 회전 수 |
스핀들 테이퍼 | MT3 |
스핀들 여행 | 2" |
심 압대 테이퍼 | MT2 |
심 압대 여행 (인치) | 2-1 / 2 " |
작동 반경 | 6-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 85.09 |
선박 길이 (cm) | 6.05 |
선박 폭 (cm) | 6.05 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대 선삭 직경 | 모터 HP | 피치 | 작동 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9684520 | 11.02 " | 1 마력 | 8-56 " | 7.28 " | ₩ 11,443,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.