항목 | 벤치 선반 |
침대 폭 | 7.09 " |
척 사이즈 | 5" |
중심 간 거리 (인치) | 27.56 " |
드릴링 깊이 (인치) | 0.63 " |
최대 선삭 직경 | 11.02 " |
모터 HP | 1 마력 |
단계 수 | 6 |
피치 | 8-56 " |
스핀들 보어 (인치) | 1.02 " |
스핀들 속도 | 150-2000 분당 회전 수 |
스핀들 테이퍼 | MT4 |
스핀들 여행 | 1.97 " |
심 압대 테이퍼 | MT2 |
심 압대 여행 (인치) | 4.13 " |
작동 반경 | 7.28 " |
선박 중량 (kg) | 198.42 |
선박 높이 (cm) | 62.99 |
선박 길이 (cm) | 11.99 |
선박 폭 (cm) | 70 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대 선삭 직경 | 모터 HP | 피치 | 작동 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680213 | 9 7 / 8 " | 5/5 | 0.2-4/8-56 | 6-3 / 4 " | ₩ 9,889,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.