항목 | 벤치 드릴 프레스 |
암페어 AC | 8.6/4.3 |
깊이 | 27 " |
높이 | 43 " |
현재 입력 | 7.3 / 3.7A |
모터 HP | 1 / 2 hp |
속도의 수 | 16 |
RPM | 138 ~ 3476 RPM |
스핀들 테이퍼 | MT2 |
스핀들 여행 | 5" |
그네 | 15 " |
테이블 작업대 | 11 1/2 x 11 1/2 " |
전압 | 120 / 240V |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 깊이 | 높이 | 모터 HP | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680150 | 6 | 16 1 / 2 " | 38 7 / 8 " | 1 / 3 hp | 244 ~ 3386 RPM | 120V | ₩ 1,219,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.