항목 | 벤치 드릴 프레스 |
암페어 AC | 6 |
깊이 | 16 1 / 2 " |
높이 | 38 7 / 8 " |
현재 입력 | 6A |
모터 HP | 1 / 3 hp |
RPM | 244 ~ 3386 RPM |
스핀들 속도 | 16 |
스핀들 테이퍼 | JT33 |
스핀들 여행 | 3-1 / 4 " |
그네 | 13.25 |
테이블 작업대 | 8 5/8 x 9 7/16 " |
UPC | 726896801506 |
전압 | 120V |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 98.76 |
선박 길이 (cm) | 6.02 |
선박 폭 (cm) | 6.02 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 깊이 | 높이 | 모터 HP | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680157 | 8.6/4.3 | 27 " | 43 " | 1 / 2 hp | 138 ~ 3476 RPM | 120 / 240V | ₩ 2,348,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.