항목 | 아버 보도 |
앤빌 디아. 작업 영역(인치) | 4-1/2 |
기본 크기 | 6-5/16 x 11-1/8 |
건설 | 주철 |
깊이 | 11.125 |
힘 (톤) | 1 |
힘 범위 (Lbs.) | 2000 |
높이 | 11.125 |
맥스. 작업 높이 (인치) | 6-1/8 |
램 치수 (인치) | 1 x 1 |
슬롯 너비 범위 (인치) | 1/2 to 1-1/4 |
그네 | 8 |
테이블 작업대 | 4-1 / 2 x 6 |
선박 중량 (kg) | 15.35 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 35.31 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.