플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PALMETTO 포장 1382 압축 포장 씰, 1/4 평방 인치, 25피트 길이 | AD9GWJ 4RTT3

PALMETTO PACKING 1382 압축 패킹 씰, 1/4 평방 인치, 길이 25 피트

재고 있음 있음
항목: AD9GWJ 모델 : 1382교차 참조: 4RTT3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 181,562 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 패킹 씰
주변 온도. 범위-400 ~ 550 F
색상둔한 검정
사용을 위해펌프 및 밸브
길이25ft.
자재흑연으로 확장 된 PTFE
맥스. 펌프 압력 (PSI)1900
맥스. 밸브 압력 (PSI)1900
맥스. 샤프트 속도 (ft / min)3800
맥스. 증기의 온도 (F)NR
산도 범위0 ~ 14
사각형.1 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.59
선박 높이 (cm)9.53
선박 길이 (cm)15.88
선박 폭 (cm)9.65
HS 코드5911900040
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Palmetto Packing 1382는 회전하는 아스팔트 펌프 및 밸브를 유체 누출로부터 보호하는 데 사용되는 압축 패킹 씰입니다.
  • 순수 흑연 입자와 불활성 유체로 윤활 처리된 확장 PTFE 본체가 특징으로 가혹한 화학 물질(종이 원료, 슬러리 또는 부식성 하수)에 대한 저항성을 제공하고 최대 3800rpm의 샤프트 속도를 견딜 수 있습니다.
  • 이 씰의 짜여진 브레이드 구조는 높은 열 발산 속도를 제공하여 유약 및 스코어링을 줄이고 펌프 샤프트에서 패킹이 빠져 나가는 것을 방지합니다.

제품 변형

프로덕트모델길이크기사각형.가격
PALMETTO PACKING 1382 패킹 씰 1/8 평방인치 5피트 | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "₩ 37,572
PALMETTO PACKING 1382 패킹 밀봉 1/8 평방인치 10피트 | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "₩ 48,335
PALMETTO PACKING 1382 패킹 씰 1/8 평방인치 25피트 | AD9GWC 4RTR6 138225ft.-1 / 8 "₩ 91,455
PALMETTO PACKING 1382 패킹 밀봉 3/16 평방인치 5피트 | AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "₩ 56,087
PALMETTO PACKING 1382 패킹 밀봉 3/16 평방인치 10피트 | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "₩ 71,977
PALMETTO PACKING 1382 패킹 씰 3/16 평방인치 25피트 | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "₩ 126,402
PALMETTO 포장 1382 포장 씰, 1/4 평방 인치, 5피트 길이 | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "₩ 50,382

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PALMETTO PACKING 1382 압축 패킹 씰, 1/4 평방 인치, 길이 25 피트
₩ 181,562 /단위