PALMETTO PACKING

Palmetto의 광범위한 카탈로그에는 압축 씰, 추출 도구, 펌프 샤프트 씰 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 압축 패킹 씰 펌핑 장비와 부품 사이에 압력이 가해지지 않는 결합을 형성하는 데 도움이 됩니다. 팔메토 개스킷 씰 씰이 요소 주변의 모든 공극을 채우는 데 도움이 되는 축방향 힘을 통해 밀폐된 씰을 형성하여 누출을 방지합니다. 화학적으로 불활성인 고성능 Palmetto 주사 가능 패킹은 누출, 마모된 샤프트 및 오래된 기계를 밀봉하는 데 유용합니다. 이 PTFE/흑연 패킹은 모든 pH 값과 호환되며 최대 압력 한계는 500psi입니다.

상세 보기

견적요청

PALMETTO PACKING 펌프 샤프트 씰

펌프 샤프트 씰샤프트에서 먼지, 오물, 진흙 및 물을 빗나가게 하고 윤활유 손실을 방지하도록 설계된 범용, 자체 조정 및 샤프트 장착형 축방향 립 씰입니다. 강한 진동 회전에서도 씰을 제자리에 고정할 수 있는 탄력 있는 니트릴 고무(NBR) 구조가 특징입니다. (17 제품)

PALMETTO PACKING 추출 도구

도구 추출(36 제품)

팔메토 패킹 압축 씰

압축 씰펌핑 장비 사이에 압력이 새지 않는 결합을 생성하도록 설계된 고온, 백색 PTFE 및 주 사용 패킹을 포함한 고품질 패킹 제품. 씰이 요소 주변의 모든 공극을 채우는 데 도움이되는 축 방향 힘을 통해 밀폐 씰을 형성하여 누출 방지 (632 제품)

PALMETTO PACKING 후크 및 픽

후크 및 픽펌프/밸브, 섬유/경화 패킹 및 유연한 샤프트 추출기에서 압축 패킹 링을 제거하기 위한 핸들이 장착된 각진 픽 패킹 추출기 (3 제품)

PALMETTO PACKING 개스킷 커터 액세서리

가스켓 절단기 액세서리다양한 모티스 및 수동 개스킷 커터와 스케일 바, 핸들, 샤프트, 커팅 블레이드, 하드웨어 키트, 추력 베어링, 커팅 디스크 및 연장 암과 같은 액세서리가 포함됩니다. (2 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Palmetto Packing 제품 번호는 종종 다양한 Dayton 및 Lovejoy 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Palmetto 제품을 찾고 계신다면 동일한 제품이 있을 가능성이 있습니다.

배송

이 Palmetto 품목은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송합니다.

팔메토 패킹에 대하여

Palmetto의 광범위한 카탈로그에는 압축 씰, 추출 도구, 펌프 샤프트 씰 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 압축 패킹 씰 펌핑 장비와 부품 사이에 압력이 가해지지 않는 결합을 형성하는 데 도움이 됩니다. 팔메토 개스킷 씰 씰이 요소 주변의 모든 공극을 채우는 데 도움이 되는 축방향 힘을 통해 밀폐된 씰을 형성하여 누출을 방지합니다. 화학적으로 불활성인 고성능 Palmetto 주사 가능 패킹은 누출, 마모된 샤프트 및 오래된 기계를 밀봉하는 데 유용합니다. 이 PTFE/흑연 패킹은 모든 pH 값과 호환되며 최대 압력 한계는 500psi입니다.

주요 상품명

팔포일 흑연 테이프

팔포일 흑연 테이프

팔포일은 유연하고 자가 성형이 가능한 고밀도, 고순도 흑연 충진재입니다. 고온 및/또는 유체 손상이 주요 관심사인 분야에 유용합니다. 팔포일은 펌프, 밸브 및 파이프 플랜지의 정적 또는 동적 충진재로 적합합니다. 뛰어난 열 안정성...

내화학성과 넓은 온도 범위를 통해 기존 소재로는 불가능한 밀봉에도 적합합니다. Palfoil은 Palfoil 테이프 또는 Palfoil 프리폼 링으로 제공됩니다.

Palpak 지향 PTFE 코드

Palpak 지향 PTFE 코드

Palpak 스타일 1900은 순수 PTFE 밸브 스템 패킹입니다. 높은 유연성을 제공하며 마모된 밸브 스템 패킹에 이상적입니다. Palpak은 포장 재고를 줄이기 위해 공장 전체의 모든 밸브에 사용하는 것이 좋습니다.

팔메토 포장 경쟁 우위

첵실

첵실

팔메토 패킹 981 첵실은 자동 조절 축방향 립 씰입니다. 물, 흙, 먼지, 진흙 등의 오염 물질을 차단하고 배출하도록 설계된 차단 장치입니다. 또한 점성 윤활제와 고농도 그리스의 손실을 방지합니다. 첵실은 탄력성이 뛰어난 고무 구조로 제작되어 파도에 맞춰 늘리고 조절할 수 있습니다....

샤프트의 에이스입니다. 또한 점성 윤활유의 손실을 방지하여 리테이너 씰 역할을 합니다. 이 샤프트 씰은 탄력 있는 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 구조로 되어 있어 샤프트가 회전하는 동안 씰을 제자리에 고정하는 자연스러운 장력을 제공합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Palmetto는 개스킷 절단기를 제공합니까?

Palmetto는 절단 범위가 1~22인치인 소형 가스켓 절단기 세트와 절단 범위가 2~70인치인 대형 가스켓 절단기 세트를 제공합니다.

Palmetto 패킹 씰은 고온을 견딜 수 있습니까?

대부분의 Palmetto 패킹 씰은 화씨 650도까지 견딜 수 있습니다.

1359 스타일 패킹 씰의 길이는 얼마입니까?

1359 스타일 패킹 씰은 5피트에서 25피트까지 다양한 길이로 제공됩니다.