PALMETTO PACKING 1347AF 스타일, 패킹 씰
필터
주변 온도. 범위: -10 ~ 450 F , 색상: 백 , 다음에 사용: 펌프 및 밸브 , 재료: 백색 합성 포장 , 최대. 펌프 압력(PSI): 1500 , 최대. 밸브 압력(PSI): 1500 , 최대. 샤프트 속도(ft/분): 2300 , 최대. 증기 온도(F): NR , pH 범위: 2 ~ 12
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 사각형. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1347AF 3/16 " | - | 3 / 16 " | - | ₩ 58,087 | RFQ
|
A | 1347AF 1/8 " | - | 1 / 8 " | - | ₩ 60,632 | RFQ
|
A | 1347AF 1-1/2"-3/8" | - | 1-1/2" to 3/8" | - | ₩ 50,527 | RFQ
|
B | 1347AF | 5ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 184,485 | |
B | 1347AF | 5ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 101,447 | |
B | 1347AF | 5ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 39,532 | |
B | 1347AF | 5ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 66,500 | |
B | 1347AF | 5ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 26,197 | |
B | 1347AF | 5ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 30,922 | |
B | 1347AF | 5ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 35,385 | |
B | 1347AF | 5ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 53,375 | |
B | 1347AF | 10ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 118,422 | |
B | 1347AF | 10ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 91,997 | |
B | 1347AF | 10ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 33,705 | |
B | 1347AF | 10ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 180,232 | |
B | 1347AF | 10ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 336,385 | |
B | 1347AF | 10ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 49,542 | |
B | 1347AF | 10ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 41,650 | |
B | 1347AF | 10ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 58,765 | |
B | 1347AF | 25ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 861,490 | |
B | 1347AF | 25ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 45,097 | |
B | 1347AF | 25ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 76,177 | |
B | 1347AF | 25ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 142,852 | |
B | 1347AF | 25ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 266,105 | |
B | 1347AF | 25ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 276,307 | |
B | 1347AF | 25ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 111,562 | |
B | 1347AF | 25ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 417,130 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 철근 절단기 / 절곡 기
- 파이프 스레딩 머신 스탠드
- 트롤리
- 후크 아래 리프팅 흡입 컵
- 체인 링크 펜싱
- 와이어코넥터
- 공기압 시스템 구성품
- 밀링 공구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 관축 팬 및 액세서리
- ZURN 가스켓
- MERIT 5" 표면 처리 디스크, 알루미늄 산화물
- YG-1 TOOL COMPANY 카펫이 깔린 입구 매트
- WOODHEAD 130208 시리즈 코드셋
- KETT TOOLS 블레이드 키트
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, SR 나사산, 단일 콘센트, 흰색, EPDM O-링
- BALDOR MOTOR 오거 드라이브 팜 듀티 모터, 단상, 플랜지 장착
- NORTON ABRASIVES 그라인딩 콘
- NIBCO 캡 허브, ABS
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, M, V 벨트 시브