OTC 6697 축 설치 프로그램은 축의 올바른 정렬 및 삽입을 지원하여 정확하고 안전한 배치를 보장하도록 설계되었습니다. 이 도구는 차축 교체 또는 수리 절차 중에 기계공 및 자동차 전문가가 사용하여 차량의 전반적인 안전과 기능에 기여합니다.
특징:
- 인체공학적 디자인으로 사용자의 편안함과 작동 중 제어를 최우선으로 생각합니다.
- 이 도구는 전면 허브 진공 누출을 방지하고 적절하고 안전한 밀봉을 보장하는 데 필수적입니다.
- 쉽고 안전하게 축을 삽입할 수 있어 설치 과정이 간소화됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. OTC 6697 액슬 인스톨러를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요인에는 차량 호환성, 차축 유형 및 크기, 공구 재료 및 구성, 사용 용이성, 응용 프로그램의 다양성, 제조업체 평판, 액세서리, 사용자 지침 및 지원 가용성이 포함됩니다.
Q. 차축교체와 수리 모두 가능한가요?
A. 예, OTC 6697은 차축 교체 및 수리 절차에 이상적이므로 자동차 전문가를 위한 다용도 도구입니다.
Q. 이 OTC 6697 액슬 인스톨러는 몇 개의 부품으로 구성되어 있나요?
A. 이 도구는 일체형 장치로 제공되어 사용을 단순화하고 축 설치 중 복잡성을 최소화합니다.
Q. OTC 6697 액슬 인스톨러를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
A.
- 잠재적인 위험으로부터 보호하기 위해 보안경, 장갑 등 적절한 PPE를 착용하여 안전을 최우선으로 생각하세요.
- 안정적이고 평평한 표면에서 작업하고 차축 설치 중 미끄러짐이나 예상치 못한 움직임을 방지하기 위해 차량을 고정하십시오.
- 사용하기 전에 OTC 6697 설치 프로그램의 손상이나 마모를 검사하고 안전상의 이유로 손상된 도구의 사용을 피하십시오.
- 가시성을 높이기 위해 조명이 밝은 작업 영역을 선택하여 차축 설치 중에 도구를 정확하고 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 지나치게 조이거나 덜 조이는 것을 방지하려면 사용자 지침에 설명된 권장 토크 사양을 준수하십시오.
- 의도하지 않은 움직임이나 사고를 방지하려면 설치 중에 액슬 샤프트가 단단히 위치하고 지지되어 있는지 확인하십시오.
- 공구를 작동할 때는 제어된 힘을 사용하고 공구나 차량 구성품의 손상을 방지하기 위해 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 부상을 방지하려면 작동 중에 손과 신체 부위가 움직이는 부품과 공구에 닿지 않도록 하십시오.