그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 1 / 8 " |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 1 / 2 " |
최대 RPM | 80,000 |
전체 길이 | 2" |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 실린더 |
거래 번호 | SA-11 |
선박 높이 (cm) | 0.98 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.98 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901-1000-60 | 25.00mm | 25mm | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SA-9 | ₩ 204,995 | |
901-1000 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SA-9 | ₩ 204,120 | |
901-1250-60 | 3.00mm | 12mm | 80,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | SA-11 | ₩ 36,557 | |
901-1250-EC | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 80,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SA-11 | ₩ 36,260 | |
901-1875 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 75,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SA-14 | ₩ 37,730 | |
901-1875-EC | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 75,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SA-14 | ₩ 39,917 | |
901-2362 | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | SA-1 | ₩ 36,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.