항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 1 / 4 " |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 5 / 8 " |
최대 RPM | 70,000 |
전체 길이 | 2" |
생크 재질 | HSS |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 둥근 코 나무 |
거래 번호 | SF-1A |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.98 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.98 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883-2362 | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 6" | SF-1MA | ₩ 64,820 | |
883-3750 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 2" | 1 / 4 " | SF-3A | ₩ 74,777 | |
883-3750-60 | 9.00mm | 19mm | 65,000 | 50mm | 6" | SF-3MA | ₩ 74,777 | |
883-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 2" | 1 / 4 " | SF-5A | ₩ 113,522 | |
883-5000-60 | 12.00mm | 25mm | 55,000 | 50mm | 6" | SF-5MA | ₩ 111,177 | |
883-6250 | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | 1 / 4 " | SF-6A | ₩ 165,707 | |
883-6250-60 | 16.00mm | 25mm | 40,000 | 50mm | 6" | SF-6MA | ₩ 167,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.