그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 12.00mm |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 28mm |
최대 RPM | 55,000 |
전체 길이 | 50mm |
생크 재질 | HSS |
생크 크기 | 6" |
셰이프 | 14도 포함 각도 |
거래 번호 | SL-5L6 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 거래 번호 | 각도 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807-2362 | SL-1 | 14 학위 | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | ₩ 50,225 | |
807-2500 | SL-1 | 14 학위 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | ₩ 50,225 | |
807-3125 | SL-2 | 14 학위 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ₩ 59,027 | |
807-3125-60 | SL-2 | 14 학위 | 8.00mm | 22mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | ₩ 59,027 | |
807-3750 | SL-3 | 14 학위 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ₩ 65,572 | |
807-3750-60 | SL-3 | 14 학위 | 9.00mm | 26mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | ₩ 68,425 | |
807-5000 | SL-4 | 14 학위 | 1 / 2 " | 1.125 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ₩ 97,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.