그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가볍게 두드리다 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 126 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
생크 직경 | 0.318 " |
탭 스타일 | 스트레이트 플루트 (손) |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
스레드 크기 | 1 / 4 "-28 |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 치수 유형 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102600 | UNC | 인치 | 101 | 4 | 3.375 " | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 49,087 | ||
1004600 | UNF | 인치 | 102 | 4 | 2.125 " | 0.168 " | 3 / 4 " | # 8-36 | ₩ 17,290 | ||
1050700 | UNC | 인치 | 103 | 3 | 2.375 " | 0.194 " | 7 / 8 " | # 10-24 | ₩ 16,537 | ||
1171100 | UNF | 인치 | 103 | 3 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 5 / 16 "-24 | ₩ 26,162 | ||
1682000 | UNEF | 인치 | 101N | 6 | 4 15 / 32 " | 0.652 " | 2" | 13 / 16 "-20 | ₩ 173,722 | ||
1823 | 미터법 정밀 | 메트릭 | 121 | 4 | 105mm | 21.00mm | 45mm | M28 - 1.50 | ₩ 531,930 | ||
882 | 미터법 정밀 | 메트릭 | 121 | 4 | 70mm | 8.50mm | 30mm | M12 - 1.00 | ₩ 53,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.