그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.31 " |
마감재 | TiAlN |
플루트 | 3 |
절단 길이 | 0.578 " |
자재 | 카바이드 |
전체 길이 | 3" |
피치 | 32 |
생크 직경 | 5 / 16 " |
크기 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
나사 유형 | UNEF |
타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 절단 직경. | 플루트 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 절단 길이 | 목 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100001811 | 9 / 16 " | 0.43 " | 4 | 9 / 16 " | UNC | 0.958 " | 1" | 4" | ₩ 674,275 | ||
4100002411 | 7 / 8 " | 0.745 " | 4 | 7 / 8 " | UNC | 1.389 " | - | 4" | ₩ 766,237 | ||
4100002811 | 1 / 4 " | 0.19 " | 3 | 1 / 4 " | UNEF | 0.39 " | 0.41 " | 3" | ₩ 421,872 | ||
4100002911 | 5 / 16 " | 0.25 " | 3 | 5 / 16 " | UNEF | 0.484 " | - | 3" | ₩ 421,872 | ||
3900001 | M6 | 0.18 " | 3 | M6 | 메트릭 | 0.51 " | 0.59 " | 60mm | ₩ 485,082 | ||
8304701 | M6 | 0.18 " | 4 | M6 | 메트릭 | 0.51 " | 0.59 " | 60mm | ₩ 525,507 | ||
8304744 | M14 | 0.39 " | 5 | M14 | 메트릭 | 1.18 " | - | 85mm | ₩ 789,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.