플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 31501008 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/16 x 18 V 코팅 | AG4GVX 33ZA75

OSG 31501008 스파이럴 플루트 탭 수정 바닥 5/16 x 18 V 코트

재고 있음 있음
항목: AG4GVX 모델 : 31501008크로스 참조: 33ZA75

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 119,875 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목나선형 플루트 탭
마감재 V 코팅
목록 번호315
자재VC-10
플루트 수3
전체 길이2 15 / 16 "
피치18
피치 직경 제한H4
생크 직경0.381 "
크기5 / 16 "
탭 스타일수정 된 바닥
스레드 방향오른손
나사 길이1.25 "
나사 유형STI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델생크 직경마감재 항목크기탭 스타일나사 길이나사 유형자재가격
OSG 31503008 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 x 18 V 코팅 | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V 코팅나선형 플루트 탭5 / 8 "수정 된 바닥2"STIVC-10₩ 360,745
OSG 31503101 나선형 플루트 탭 수정 하단 5/8 인치 x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "증기 산화물나선형 플루트 탭5 / 8 "수정 된 바닥2"STIVC-10₩ 313,687
OSG 31503108 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 x 18 V 코팅 | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V 코팅나선형 플루트 탭5 / 8 "수정 된 바닥2"STIVC-10₩ 362,775
OSG 31503201 나선형 플루트 탭 수정 하단 3/4 인치 x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "증기 산화물나선형 플루트 탭3 / 4 "수정 된 바닥2 7 / 32 "STIVC-10₩ 436,485
OSG 31503208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/4 x 10 V 코팅 | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V 코팅나선형 플루트 탭3 / 4 "수정 된 바닥2 7 / 32 "STIVC-10₩ 501,952
OSG 1715708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 V 코팅 | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#2수정 된 바닥9 / 16 "STIVC-10₩ 175,280
OSG 1715808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 V 코팅 | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#4수정 된 바닥11 / 16 "STIVC-10₩ 117,792

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 31501008 스파이럴 플루트 탭 수정 바닥 5/16 x 18 V 코트
₩ 119,875 /단위