항목 | 차고 배기 호스 |
굽힘 반경 | 3" |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 2" |
길이 | 11ft. |
자재 | 고무 |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 375도 F |
보강 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
065002500001-60 | 4" | 2.5 " | 11ft. | ₩ 403,410 | |
065003000001-60 | 4" | 3" | 11ft. | ₩ 503,370 | |
065003500001-60 | 5" | 3.5 " | 11ft. | ₩ 624,750 | |
065005000001-60 | 6" | 5" | 12ft. | ₩ 1,078,805 | |
065004000004-60 | 5" | 4" | 11ft. | ₩ 721,140 | |
065005000002-60 | 6" | 5" | 11ft. | ₩ 1,822,247 | |
065006000001-60 | 7" | 6" | 11ft. | ₩ 1,588,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.