플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 31403608 나선형 포인트 탭 플러그 7/8인치 x 9V 코팅 | AG4HRP 33ZG68

OSG 31403608 스파이럴 포인트 탭 플러그 7/8인치 x 9 V 코팅

재고 있음 있음
항목: AG4HRP 모델 : 31403608크로스 참조: 33ZG68

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 552,702 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스파이럴 포인트 탭
마감재 V 코팅
목록 번호314
자재VC-10
플루트 수4
전체 길이5.125 "
피치9
피치 직경 제한H3
생크 직경0.8 "
크기7 / 8 "
탭 스타일플러그
스레드 방향오른손
나사 길이2.5 "
나사 유형STI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.33
선박 높이 (cm)3.18
선박 길이 (cm)13.34
선박 폭 (cm)3.18
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델생크 직경마감재 목록 번호크기탭 스타일나사 길이나사 유형자재가격
OSG 1115710001 스파이럴 포인트 탭 플러그 2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mm증기 산화물344NIM2.5플러그13mm미터법 거친VC-10₩ 87,447
OSG 1115710008 스파이럴 포인트 탭 플러그 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5플러그13mm미터법 거친VC-10₩ 106,592
OSG 1115710108 스파이럴 포인트 탭 플러그 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3플러그16mm미터법 거친VC-10₩ 77,087
OSG 1115710208 스파이럴 포인트 탭 플러그 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4플러그19mm미터법 거친VC-10₩ 65,292
OSG 1115710308 스파이럴 포인트 탭 플러그 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5플러그22mm미터법 거친VC-10₩ 65,257
OSG 1115710408 스파이럴 포인트 탭 플러그 6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6플러그25mm미터법 거친VC-10₩ 85,225
OSG 1115710508 스파이럴 포인트 탭 플러그 8 x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8플러그29mm미터법 거친VC-10₩ 92,837

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 31403608 스파이럴 포인트 탭 플러그 7/8인치 x 9 V 코팅
₩ 552,702 /단위