그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 311 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.75 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | 2B |
생크 직경 | 0.194 " |
크기 | #10 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110108 | 9 / 16 " | 311 | 4 | UNC | 2 13 / 64 " | 40 | 2B | 0.141 " | ₩ 328,965 | |
3110208 | 11 / 16 " | 311 | 4 | UNC | 2 13 / 64 " | 32 | 2B | 0.141 " | ₩ 340,602 | |
3110308 | 3 / 4 " | 311 | 4 | UNC | 2 31 / 64 " | 32 | 2B | 0.168 " | ₩ 361,620 | |
3110708 | 1" | 311 | 5 | UNF | 80mm | 28 | 2B | 0.255 " | ₩ 419,352 | |
3110808 | 1.125 " | 311 | 5 | UNC | 90mm | 18 | 2B | 0.318 " | ₩ 523,670 | |
3110908 | 1.125 " | 311 | 5 | UNF | 90mm | 24 | 2B | 0.318 " | ₩ 479,430 | |
3111108 | 1.25 " | 311 | 5 | UNF | 100mm | 24 | 2B | 0.381 " | ₩ 631,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.