플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 30101108 스파이럴 포인트 탭 플러그 5/16인치 x 18 V 코팅 | AG4HWG 33ZH55

OSG 30101108 스파이럴 포인트 탭 플러그 5/16인치 x 18 V 코팅

재고 있음 있음
항목: AG4HWG 모델 : 30101108크로스 참조: 33ZH55

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 81,672 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스파이럴 포인트 탭
마감재 V 코팅
목록 번호301
자재VA-3
플루트 수3
전체 길이2 15 / 16 "
피치18
피치 직경 제한H4
생크 직경0.381 "
크기5 / 16 "
탭 스타일플러그
스레드 방향오른손
나사 길이1.25 "
나사 유형STI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델나사 길이목록 번호플루트 수전체 길이피치피치 직경 제한생크 직경크기가격
OSG 30100108 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 3x48 V 코팅 | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3₩ 84,630
OSG 30100208 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 4x48 V 코팅 | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4₩ 67,707
OSG 30100308 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 6x40 V 코팅 | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6₩ 56,682
OSG 30100408 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 8x36 V 코팅 | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8₩ 56,682
OSG 30100508 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 10x24 V 코팅 | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10₩ 58,100
OSG 30100608 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 10x24 V 코팅 | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10₩ 58,100
OSG 30100708 스파이럴 포인트 탭 플러그 1/4 인치 x 20V 코팅 | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "₩ 75,355

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 30101108 스파이럴 포인트 탭 플러그 5/16인치 x 18 V 코팅
₩ 81,672 /단위