플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 2963800 나선형 플루트 탭 수정 바닥 8 x 1.25mm 밝음 | AG4AWU 33XL88

OSG 2963800 나선형 플루트 탭 수정 바닥 8 x 1.25mm 밝음

재고 있음 있음
항목: AG4AWU 모델 : 2963800크로스 참조: 33XL88

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 66,885 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목나선형 플루트 탭
마감재 빛나는
목록 번호296
자재고속 강철 -E
플루트 수2
전체 길이69mm
피치1.25mm
피치 직경 제한D5
생크 직경8.10mm
크기M8
탭 스타일수정 된 바닥
스레드 방향오른손
나사 길이29mm
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)1.52
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델탭 스타일목록 번호플루트 수나사 길이나사 유형전체 길이피치피치 직경 제한가격
OSG 2951300 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 4x40 밝음 | AG4AWC 33XL72 2951300수정 된 바닥29529 / 16 "UNC1.875 "40H2₩ 58,782
OSG 2951400 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 4x40 밝은 | AG4AWD 33XL73 2951400수정 된 바닥29529 / 16 "UNC1.875 "40H3₩ 55,510
OSG 2952500 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 6x32 밝음 | AG4AWE 33XL74 2952500수정 된 바닥295211 / 16 "UNC2"32H2₩ 50,645
OSG 2953100 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 8x32 밝음 | AG4AWF 33XL75 2953100수정 된 바닥29523 / 4 "UNC2.125 "32H2₩ 50,645
OSG 2954300 나선형 플루트 탭 수정 하단 # 10x32 밝음 | AG4AWG 33XL76 2954300수정 된 바닥29527 / 8 "UNF2.375 "32H2₩ 45,255
OSG 2955600 나선형 플루트 탭 수정 하단 1/4 인치 x 28 밝은 | AG4AWH 33XL78 2955600수정 된 바닥29521"UNF2.5 "28H3₩ 55,002
OSG 2956200 나선형 플루트 탭 수정 하단 5/16 인치 x 18 밝은 | AG4AWJ 33XL79 2956200수정 된 바닥29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3₩ 63,017

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 2963800 나선형 플루트 탭 수정 바닥 8 x 1.25mm 밝음
₩ 66,885 /단위