그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
코너 반경 | 0.060 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 1" |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 센터 커팅 |
엔드 밀 적용 | 황삭 |
엔드 밀 스타일 | 코너 반경 |
끝 스타일 | 코너 반경 |
마감재 | TiAlN |
학년 | 고성능 |
나선 각도 | 40 학위 |
절단 길이 | 1.5 " |
목록 번호 | 2015 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1" |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4" |
생크 직경 | 1" |
타입 | 거친면 소포체 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 코너 반경 | 지름 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150111 | 0.030 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2" | 1/4 | ₩ 160,160 | |
20150211 | 0.030 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1/4 | ₩ 178,447 | |
20150311 | 0.030 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | ₩ 190,190 | |
20150411 | 0.030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 198,310 | |
20150511 | 0.030 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 272,982 | |
20150611 | 0.030 | 1 / 2 " | 1.25 " | 3" | 1 / 2 " | ₩ 344,207 | |
20150811 | 0.060 | 1 / 2 " | 1.25 " | 3" | 1 / 2 " | ₩ 283,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.