VESTIL PMRA 시리즈 팔레트 트럭 롤 어댑터
필터
생산 능력: 4000의 파운드. , 색상: 노란색 , 깊이: 36.25 " , 포크 두께의 경우: 3.5 " , 포크 폭의 경우: 7.5 " , 전면 레일 높이: 7" , 키: 7" , 길이: 36.25 " , 재료: 강철 , 고정 위치 수: 4 , 플랫폼 길이: 36 " , 사용 가능한 포크 포켓 높이: 3 1 / 2 " , 사용 가능한 포크 포켓 너비: 7 1 / 2 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대용량 보관함
- PTFE 호스 어셈블리
- 플로트 스위치
- 실린더 핸드 트럭 액세서리
- 포장 테이블 액세서리
- 모어 및 트리머
- 도구 보유
- 윈치
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 온도 제어
- SK PROFESSIONAL TOOLS 소켓 확장 세트
- BRADY 위험 태그, 플라스틱, 7-1 / 2 "x 4"
- DYNALON 일체형 주둥이, 통풍이 되지 않는 세척병, 좁은 입구
- WESTWARD HSS 코발트 (M35) 나선형 플루트 탭, 산화물 마감
- MERSEN FERRAZ 클래스 T 600V 퓨즈 홀더
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 조립 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치
- WRIGHT TOOL 소프트 페이스 해머
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6 포인트 블랙 산업용 마감 깊은 소켓
- EATON A200 시리즈 NEMA 모터 제어 전원 극 키트
- GATES 향상된 토크 원형 톱니 타이밍 벨트, 5MM 피치