항목 | 팔레트 잭 롤 어댑터 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 36.25 " |
포크 두께용 | 3.5 " |
포크 폭의 경우 | 7.5 " |
포크 포켓 센터 | 13.5 " |
전면 레일 높이 | 7" |
높이 | 7" |
길이 | 36.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
고정 위치 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 폭 | 40.25 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmra-20.pdf |
사이드 레일 높이 | 0" |
사용 가능한 포크 포켓 높이 | 3 1 / 2 " |
사용 가능한 포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
폭 | 40.25 " |
선박 중량 (kg) | 75.15 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 92.08 |
선박 폭 (cm) | 102.24 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 포크 포켓 센터 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMRA-27 | 20.25 " | 47 " | 47 " | ₩ 1,804,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.