플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1651504608 나선형 포인트 탭 플러그 3/4인치 x 16V 코팅 | AG2XZN 32NJ01

OSG 1651504608 스파이럴 포인트 탭 플러그 3/4인치 x 16 V 코팅

재고 있음 있음
항목: AG2XZN 모델 : 1651504608크로스 참조: 32NJ01

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 254,940 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스파이럴 포인트 탭
마감재 V 코팅
목록 번호16515
자재VC-10
플루트 수3
전체 길이4 21 / 64 "
피치16
피치 직경 제한H5
생크 직경0.59 "
크기3 / 4 "
탭 스타일플러그
스레드 방향오른손
나사 길이1 23 / 32 "
나사 유형UNF

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)12.07
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델생크 직경마감재 항목크기탭 스타일나사 길이나사 유형자재가격
OSG 1651500108 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 4 x 40 V 코팅 | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V 코팅스파이럴 포인트 탭#4플러그45 / 64 "UNCVC-10₩ 49,332
OSG 1651500208 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 4 x 48 V 코팅 | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V 코팅스파이럴 포인트 탭#4플러그45 / 64 "UNFVC-10₩ 46,532
OSG 1651500308 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 5 x 40 V 코팅 | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V 코팅스파이럴 포인트 탭#5플러그45 / 64 "UNCVC-10₩ 44,310
OSG 1651500408 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 5 x 44V 코팅 | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V 코팅스파이럴 포인트 탭#5플러그45 / 64 "UNFVC-10₩ 46,532
OSG 1651500508 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 6 x 32V 코팅 | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V 코팅스파이럴 포인트 탭#6플러그25 / 32 "UNCVC-10₩ 40,827
OSG 1651500608 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 6 x 32V 코팅 | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V 코팅스파이럴 포인트 탭#6플러그25 / 32 "UNCVC-10₩ 41,300
OSG 1651500708 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 6 x 40 V 코팅 | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V 코팅스파이럴 포인트 탭#6플러그25 / 32 "UNFVC-10₩ 40,022

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1651504608 스파이럴 포인트 탭 플러그 3/4인치 x 16 V 코팅
₩ 254,940 /단위