그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16500 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 140mm |
피치 | 2.50mm |
피치 직경 제한 | D7 |
생크 직경 | 16.30mm |
크기 | M20 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 62mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650000108 | 미터법 거친 | 3 | 55mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 18mm | ₩ 68,390 | |
1650000208 | 미터법 정밀 | 3 | 63mm | 0.50mm | D3 | 4.10mm | M4 | 21mm | ₩ 58,397 | |
1650000308 | 미터법 거친 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 21mm | ₩ 65,852 | |
1650000408 | 미터법 정밀 | 3 | 69mm | 0.50mm | D3 | 5.00mm | M5 | 25mm | ₩ 70,612 | |
1650000508 | 미터법 거친 | 3 | 69mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 25mm | ₩ 67,270 | |
1650000608 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.50mm | D3 | 6.40mm | M6 | 30mm | ₩ 72,362 | |
1650000708 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 30mm | ₩ 65,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.