그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 16450 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 110mm |
피치 | 12 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.429 " |
크기 | 9 / 16 " |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 21 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1645002562 | UNC | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 16 7 / 14 " | ₩ 124,460 | |
1645003482 | UNC | 2 | 1 61 / 64 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 2 / 14 " | ₩ 101,797 | |
1645004402 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 16 9 / 14 " | ₩ 86,450 | |
1645004482 | UNF | 2 | 2 13 / 64 " | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | 16 9 / 14 " | ₩ 84,875 | |
1645005402 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | #5 | 8 5 / 14 " | ₩ 84,875 | |
1645006322 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 32 | H2 | 0.141 " | #6 | 16 11 / 14 " | ₩ 84,875 | |
1645006323 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 16 11 / 14 " | ₩ 84,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.