플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1605034107 오일 탭 성형 3/4인치 x 10V 코팅 | AG3NTA 33PD55

OSG 1605034107 3/4인치 x 10V 코팅을 형성하는 오일 탭

재고 있음 있음
항목: AG3NTA 모델 : 1605034107교차 참조: 33PD55

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 557,357 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목오일 탭
마감재 V 코팅
목록 번호16050
자재고속 강철 코발트
플루트 수4
전체 길이4 59 / 64 "
피치10
피치 직경 제한H7
생크 직경0.442 "
크기3 / 4 "
탭 스타일형성
스레드 방향오른손
나사 길이2"
나사 유형UNC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)12.07
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8207504060

제품 변형

프로덕트모델피치치수 유형마감재 피치 직경 제한생크 직경크기탭 스타일나사 길이가격
OSG 1615008255 오일 탭 성형 8 x 1.25mm V 코팅 | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V 코팅D56.00mmM8형성29mm₩ 154,647
OSG 1615016151 16 x 1.50mm V 코팅을 형성하는 오일 탭 | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V 코팅D119.20mmM16형성46mm₩ 415,152
OSG 1625001642 나사 성형 탭 수정 하단 # 1-64 V 코팅 | AH3ZCC 33VT29 1625001642-인치TiCN-0.141 "-스레드 형성3 / 8 "₩ 118,965
OSG 1635010015 나 사형 탭 모드 하단 M10 x 1.00 V 코팅 | AH3ZCD 33VU30 1635010015-메트릭TiCN-9.68mm-스레드 형성32mm₩ 170,957
OSG 1400105808 나사 성형 탭 플러그 # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-인치TiCN-0.141 "-스레드 형성9 / 16 "₩ 35,175
OSG 1400107308 나사 성형 탭 플러그 # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-인치TiCN-0.141 "-스레드 형성9 / 16 "₩ 35,175
OSG 1400158808 나사 성형 탭 하단 # 10-32 TiCN | AH3ZCU 33WH40 1400158808-인치TiCN-0.194 "-스레드 형성7 / 8 "₩ 35,210

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1605034107 3/4인치 x 10V 코팅을 형성하는 오일 탭
₩ 557,357 /단위