그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 105B |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 1 13 / 16 " |
피치 | 56 |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #3 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 / 2 " |
나사 유형 | UNF |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 생크 직경 | 마감재 | 목록 번호 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115710001 | 3.58mm | 증기 산화물 | 344NI | M2.5 | 플러그 | 13mm | 미터법 거친 | VC-10 | ₩ 87,447 | |
1115710008 | 3.58mm | TiCN | 344NI | M2.5 | 플러그 | 13mm | 미터법 거친 | VC-10 | ₩ 106,592 | |
1115710108 | 3.58mm | TiCN | 344NI | M3 | 플러그 | 16mm | 미터법 거친 | VC-10 | ₩ 77,087 | |
1115710208 | 4.10mm | TiCN | 344NI | M4 | 플러그 | 19mm | 미터법 거친 | VC-10 | ₩ 65,292 | |
1115710308 | 5.00mm | TiCN | 344NI | M5 | 플러그 | 22mm | 미터법 거친 | VC-10 | ₩ 65,257 | |
1115710408 | 6.50mm | TiCN | 344NI | M6 | 플러그 | 25mm | 미터법 거친 | VC-10 | ₩ 85,225 | |
1115710508 | 8.10mm | TiCN | 344NI | M8 | 플러그 | 29mm | 미터법 거친 | VC-10 | ₩ 92,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.