그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 12053 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 3.75 " |
피치 | 11.5 |
생크 직경 | 1.125 " |
크기 | 1" |
탭 스타일 | 파이프 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.75 " |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205300108 | NPT | 12053 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 202,265 | |
1205300208 | NPT | 12053 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 210,945 | |
1205300308 | NPT | 12053 | 3 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ₩ 179,042 | |
1205300408 | NPT | 12053 | 3 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ₩ 261,467 | |
1205300508 | NPT | 12053 | 3 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ₩ 346,115 | |
1205300608 | NPT | 12053 | 3 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ₩ 490,525 | |
1205400108 | NPTF | 12054 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 193,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.