드라이브 패키지가 포함된 DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬
스타일 | 모델 | 플랜지 깊이 | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR60 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.5-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ₩ 3,964,590 | |
A | 7AR54 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 3,173,835 | |
A | 7AR57 | 1.25 " | 3C309 | 1" | 34 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | ₩ 3,692,920 | |
A | 7AR73 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 6.0-5.8/2.9 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 8,893,220 | |
A | 7AR75 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 33.8/16.9 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ₩ 10,772,685 | |
A | 7AR63 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 13.6 / 6.9-6.9 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ₩ 4,747,032 | |
A | 7AR65 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2/1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ₩ 5,196,642 | |
A | 7AR77 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 8.4-8.0/4.0 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ₩ 11,190,970 | |
A | 7AR67 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 18.0 / 9.3-9.0 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ₩ 5,660,497 | |
A | 7AR71 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 20.2 / 10.7-10.1 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 8,856,347 | |
A | 7AR69 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ₩ 5,772,480 |
드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 배기 팬
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 산업 및 상업용 배기 응용 분야에 적합하며 낮거나 중간 정도의 정압에서 많은 양의 공기가 필요합니다. 이 팬은 6날 주조 알루미늄 프로펠러와 기름칠 가능한 필로우 블록 베어링을 갖추고 있어 부드럽고 소음 없는 작동을 위해 적절한 윤활을 제공합니다. 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과하고 모터 프레임을 식힐 수 있도록 개방형 방적(ODP) 인클로저가 있습니다. 이 장치는 요구 사항에 따라 어셈블리를 사용자 정의할 수 있도록 모터, 벨트 및 시브(별도 포장)가 포함된 드라이브 패키지와 함께 제공됩니다. 배기 장치용으로 수직으로 장착하고 공급 팬으로 사용하기 위해 수평으로 장착할 수 있습니다. 419 ~ 814rpm 범위의 속도로 사용할 수 있는 강력한 배기 팬 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이 세트
- 오 - 링
- 플라스틱 C 섹션
- 타이어 인플레이션 케이지 액세서리
- 덕트 및 부속품
- 유압 호스
- 가스켓
- 로프 및 로프 액세서리
- 관축 팬 및 액세서리
- 플로트 밸브 및 액세서리
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G3 1/2, 24V
- ACCUFORM SIGNS 주의 태그, 15mil RP 플라스틱, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- APEX-TOOLS 소켓 확장
- WESCO 파워 드라이브 카운터 밸런스 스태커
- ABILITY ONE 스크러버 스폰지
- FUJI ELECTRIC Frenic Mini 시리즈, AC 드라이브
- EATON 2250 시리즈 엘보 어댑터
- EATON 벌크 호스
- BRADLEY 히팅 재킷
- ENERPAC HP 시리즈 더블 크로스 헤드