그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 그래서 |
목록 번호 | 101 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 5.437 " |
피치 | 12 |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.896 " |
크기 | 1.125 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2 9 / 16 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135501 | UNC | 4 | 4 11 / 16 " | 9 | 0.697 " | 7 / 8 " | 플러그 | 2 7 / 32 " | ₩ 186,427 | |
1135601 | UNC | 4 | 4 11 / 16 " | 9 | 0.697 " | 7 / 8 " | 만나는 | 2 7 / 32 " | ₩ 190,872 | |
1136701 | UNS | 4 | 5.125 " | 14 | 0.8 " | 1" | 플러그 | 2.5 " | ₩ 253,855 | |
1136801 | UNS | 4 | 5.125 " | 14 | 0.8 " | 1" | 만나는 | 2.5 " | ₩ 253,575 | |
1137101 | UNC | 4 | 5.437 " | 7 | 0.896 " | 1.125 " | 만나는 | 2 9 / 16 " | ₩ 401,957 | |
1137701 | UNC | 4 | 5.75 " | 7 | 1.021 " | 1.25 " | 만나는 | 2 9 / 16 " | ₩ 455,857 | |
1138001 | UNF | 6 | 5.75 " | 12 | 1.021 " | 1.25 " | 만나는 | 2 9 / 16 " | ₩ 535,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.