그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 질화물 |
목록 번호 | 11116 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 80mm |
피치 | 1.00mm |
피치 직경 제한 | D5 |
생크 직경 | 6.50mm |
크기 | M6 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111600103 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | 미터법 거친 | ₩ 47,530 | |
1111600303 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | 미터법 거친 | ₩ 42,332 | |
1111600403 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | 미터법 거친 | ₩ 42,332 | |
1111600803 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | 미터법 거친 | ₩ 47,530 | |
1111600903 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 66,080 | |
1111601003 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 거친 | ₩ 66,080 | |
1111601103 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 79,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.