플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1105100408 스트레이트 플루트 탭 수정 하단 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPN 33PC95

OSG 1105100408 스트레이트 플루트 탭 수정 바닥 6 x 1.00mm Ticn

재고 있음 있음
항목: AG3NPN 모델 : 1105100408크로스 참조: 33PC95

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 96,442 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스트레이트 플루트 탭
마감재 TiCN
목록 번호11051
자재XPM
플루트 수4
전체 길이64mm
피치1.00mm
피치 직경 제한D5
생크 직경4.85mm
크기M6
탭 스타일수정 된 바닥
스레드 방향오른손
나사 길이25mm
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207406000

제품 변형

프로덕트모델피치 직경 제한치수 유형항목생크 직경크기탭 스타일나사 길이스레드 크기가격
OSG 1005111408 스트레이트 플루트 탭 수정 하단 1/4 인치 x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-스트레이트 플루트 탭0.191 "1 / 4 "수정 된 바닥1"-₩ 102,392
OSG 1005112208 스트레이트 플루트 탭 수정 하단 3/8 인치 x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-스트레이트 플루트 탭0.286 "3 / 8 "수정 된 바닥1.25 "-₩ 122,272
OSG 1005113008 스트레이트 플루트 탭 수정 하단 1/2 인치 x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-스트레이트 플루트 탭0.275 "1 / 2 "수정 된 바닥1 21 / 32 "-₩ 184,747
OSG 1105100708 스트레이트 플루트 탭 수정 하단 10x1.50mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-스트레이트 플루트 탭7.20mmM10수정 된 바닥32mm-₩ 120,382
OSG 1005112008 스트레이트 플루트 탭 모드 하단 5 / 16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-인치가볍게 두드리다0.318 "-스트레이트 플루트 (손)1.125 "5 / 16 "-24₩ 106,855
OSG 1105301208 스트레이트 플루트 탭 보텀 M16 x 2.00 TiCN 5 플루트 | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-메트릭가볍게 두드리다12.00mm-스트레이트 플루트 (손)46mmM16 - 2.00₩ 264,390

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1105100408 스트레이트 플루트 탭 수정 바닥 6 x 1.00mm Ticn
₩ 96,442 /단위