제품 사양 :
| 항목 | 스택 및 둥지 컨테이너 |
| 바디 컬러 | 베이지색 |
| 생산 능력 | 2.9 cu. ft. |
| 색상 | 베이지색 |
| FDA 규정 준수 | 가능 |
| 마감재 | 배출 |
| 뚜껑 포함 | 아니 |
| 내부 높이 | 12 1 / 2 " |
| 내부 길이 | 21 " |
| 안쪽 너비 | 17 3 / 8 " |
| 부하 용량 | 40의 파운드. |
| 자재 | 플라스틱 |
| 중첩 가능 | 가능 |
| 외부 높이 | 13 1 / 2 " |
| 외부 길이 | 24 " |
| 바깥 쪽 너비 | 20 " |
| 전체 높이 | 13 3 / 8 " |
| 전체 길이 | 24 " |
| 전체 Lxwxh | 24 "X 20"X 13.375 " |
| 전체 폭 | 20 " |
| 전체 너비 x 높이 | 20 "X 13.375" |
| 에 저항 | 영향 |
| 셰이프 | 직사각형의 |
| 스택 | 가능 |
| 스태킹 용량 | 200의 파운드. |
| 스토리지 용량 | 21.7 갤런 |
| 타입 | 배출 토트 |
| 볼륨 용량 | 2.9 cu. ft. |
| 벽 유형 | 배출 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.49 |
| 선박 높이 (cm) | 34.04 |
| 선박 길이 (cm) | 60.96 |
| 선박 폭 (cm) | 50.8 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 생산 능력 | 자재 | 부하 용량 | 벽 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SNX2416-7 노랑 | 노란색 | 부드럽게 | 1 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | - | ₩ 45,200 | |
![]() |
AF2416-6 녹색 | 초록색 | 배출 | 1.2 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | 배출 | ₩ 75,552 | |
![]() |
AF2416-10 녹색 | 초록색 | 배출 | 1.6 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | 배출 | ₩ 102,256 | |
![]() |
AF2416-13 녹색 | 초록색 | 배출 | 2.1 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | 배출 | ₩ 101,184 |
제품 탐색
- EATON HFD3035LA02 몰드 케이스 회로 차단기, 유형 Hfd, 3극, 35A, 600Vac, 250Vdc, 라인 및 부하
- MACROMATIC TH43161-15 시간 지연 릴레이, 첫 번째 주기 꺼짐 반복, SPDT, 1V AC, 240~0.3분
- 보스턴 기어 39276 감속기
- LIFT-ALL UU2603NX11 웹 슬링 스틸 Unilink L11ft 6600lb W3in
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027202-48 컨베이어 벨트 2겹 150 SBR 검정 48인치 폭
- BOSTON GEAR 723.51.5151 샤프트 커플링 및 칼라
- 파커 R364-02BKG
- INSIZE ISF-DF50A 디지털 포스 게이지
더 알아보기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ORBIS AF-21 베이지 스택 및 네스트 빈 24인치 길이 베이지
₩ 94,112 /단위