제품 사양 :
| 항목 | 스택 및 둥지 컨테이너 |
| 바디 컬러 | 초록색 |
| 생산 능력 | 2.1 cu. ft. |
| 색상 | 초록색 |
| FDA 규정 준수 | 가능 |
| 마감재 | 배출 |
| 뚜껑 포함 | 아니 |
| 내부 높이 | 12 1 / 2 " |
| 내부 길이 | 20 1 / 2 " |
| 안쪽 너비 | 12 3 / 4 " |
| 부하 용량 | 40의 파운드. |
| 자재 | 플라스틱 |
| 중첩 가능 | 가능 |
| 외부 높이 | 13 1 / 4 " |
| 외부 길이 | 23 5 / 8 " |
| 바깥 쪽 너비 | 15 3 / 4 " |
| 전체 높이 | 13 1 / 4 " |
| 전체 길이 | 23 5 / 8 " |
| 전체 Lxwxh | 23 5 / 8 "X 15 3 / 4"13 1 / 4 " |
| 전체 폭 | 15 3 / 4 " |
| 전체 너비 x 높이 | 15 3 / 4 "X 13 1 / 4" |
| 에 저항 | 영향 |
| 셰이프 | 직사각형의 |
| 스택 | 가능 |
| 스태킹 용량 | 200의 파운드. |
| 스토리지 용량 | 15.7 갤런 |
| 타입 | 배출 토트 |
| 볼륨 용량 | 2.1 cu. ft. |
| 볼륨 용량 범위 | 10갤런에서 20갤런까지 |
| 벽 유형 | 배출 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 2.95 |
| 선박 높이 (cm) | 33.53 |
| 선박 길이 (cm) | 59.94 |
| 선박 폭 (cm) | 40.13 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | CA |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 생산 능력 | 자재 | 부하 용량 | 벽 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SNX2416-7 노랑 | 노란색 | 부드럽게 | 1 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | - | ₩ 45,200 | |
![]() |
AF2416-6 녹색 | 초록색 | 배출 | 1.2 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | 배출 | ₩ 75,552 | |
![]() |
AF2416-10 녹색 | 초록색 | 배출 | 1.6 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | 배출 | ₩ 102,256 | |
![]() |
AF-21 베이지 | 베이지색 | 배출 | 2.9 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | 배출 | ₩ 94,112 |
제품 탐색
- SPEARS VALVES P102-422 배수 폐기물 벤트 증가 장치 감속기, 허브 x 허브, 4 x 3 크기, PVC
- ERICKSON BTKV40BER20120M 콜릿 척, 원통형 섕크, Btkv40 테이퍼 크기, 0.0200인치 최소 콜릿 용량
- RULAND MANUFACTURING FHD-MCL-30-AN 30mm 페이스 마운트 샤프트 칼라, 드릴 구멍 있음, 양극산화 알루미늄, 일체형 클램프 스타일, 54mm OD, 15mm Wd.
- B & P MANUFACTURING 2006-706 RH 휠 브래킷, 좁은 통로 핸드 트럭, 압출 알루미늄
- GROTE G6131 제공 조명, 투명/흰색, 영구적, 하드와이어, 2인치 높이
- GRAINGER PS-NYL-MS-14 플라스틱 시트 스톡, 0.375인치 플라스틱 두께, 1인치 폭 x 48인치 길이, 검정색
- WEG 05036ET3E326HP-W22 13128961 펌프 모터, 50마력, 3600RPM, 208-230/460V, 3상, TEFC, 326HP 프레임, 받침대형, 프리미엄, P-베이스
- GRAINGER M38871.020.0040 O-링, 내경 4mm, 외경 8mm, 검정색
더 알아보기
- HARVEL CLEAR
- KEYSHAFT
- PROPPER
- LOCHINVAR
- SECURALL PRODUCTS
- 왕복 톱
- 식품 저장 선반
- 음식 서비스 도마
- 플라스틱 튜브
- 판지 스테이플
- MCR SAFETY 머스탱 가죽 용접 작업 장갑
- CONDOR 고가시성 조끼, 메쉬 폴리에스테르, X 스트라이프 패턴, 싱글, 라임
- TEMPCO PCM-1000 시리즈 사전 배선 제어 상자
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 피팅 감소 수형 어댑터, Mipt x 소켓
- EATON Danfoss FR2-10 시리즈 유량 제어 밸브
- BROWNING 강철 이중 단일 스프로킷, No. 50 체인용 분할 테이퍼 부싱 포함
- 시카고 공압 스핀들
- SIOUX CHIEF PowerPEX ASTM F1960 엘보
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ORBIS AF2416-13 녹색 스택 및 둥지 빈 23-5/8 인치 길이 녹색
₩ 101,184 /단위