그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저 |
A | 15/15/10 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 3.39 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.96 " |
IP 등급 | 65 |
운동 | Top |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 5 |
운영력 | 4.9N |
작동 온도 범위 | 화씨 14도 ~ 176도 |
롤러 직경 | 0.5 " |
롤러 재질 | 스테인리스 강 |
롤러 폭 | 0.19 " |
여행 & 티켓 | 최대 이동 전 1mm, 최소 초과 이동 3.5mm |
정격 전압 | 125 / 250 / 480AC |
폭 | 2.13 " |
배선 항목 | G1 / 2 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV2N2S | 1, 2, 3, 4, 5 | - | 플런저 | 7.85N | 화씨 14도 ~ 176도 | - | - | 최대 이동 전 2mm, 최소 초과 이동 5mm | ₩ 140,682 | ||
ZV2N222S | 1, 2, 3, 4, 5 | - | 플런저 | 4.9N | 화씨 14도 ~ 176도 | 0.5 " | 0.19 " | 0.178 " | ₩ 206,237 | ||
ZV2NA22S | 1, 2, 3, 4, 5 | 1.56 " | 로터리 레버 암 | 6.28N | 화씨 14도 ~ 176도 | 0.75 " | 0.31 " | 최대 이동 전 5mm, 최소 초과 이동 6mm | ₩ 233,292 | ||
ZVN2S | 1, 2, 3, 4, 5 | - | 플런저 | 7.85N | 화씨 14도 ~ 176도 | - | - | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 143,150 | ||
ZVNA22S | 1, 2, 3, 4, 5 | 1.56 " | 로터리 레버 암 | 6.28N | 화씨 14도 ~ 176도 | 0.75 " | 0.31 " | 최대 이동 전 5mm, 최소 초과 이동 6mm | ₩ 188,667 | ||
ZE-N-2S | 1, 2, 3, 4, 5 | - | 플런저 | 28.2 온스 | 화씨 14도 ~ 158도 | - | - | 0.28 " | ₩ 105,647 | ||
ZE-N22-2S | 1, 2, 3, 4, 5 | - | 플런저 | 17.6 온스 | 화씨 14도 ~ 158도 | 0.5 " | 0.19 " | 0.18 " | ₩ 135,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.