그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.33 " |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 15 |
깊이 | 0.69 " |
차동 여행 | 0.002 " |
높이 | 0.89 " |
주택 자재 | 페놀 |
길이 | 1.94 " |
맥스. 여행 전 | 0.016 " |
장착 치수 | 1 "센터 |
운영력 | 8.83 ~ 12.36 온스 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 176도 F |
여행 | 0.141 " |
릴리즈 포스 | 4.02 온스 |
터미널 유형 | 납땜하다 |
액추에이터 유형 | 패널 마운트 롤러 플런저 |
정격 전압 | 125 / 250 / 480VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 액추에이터 길이 | 현재 평가 | 여행 | 릴리즈 포스 | 터미널 유형 | 정격 전압 | 차동 여행 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GQ22-B | -13도 ~ 176도 F | 1.37 " | 20 | 0.14 " | 9.88 온스 | 나사 | 125 / 250 / 480VAC | 0.014 " | ₩ 73,727 | ||
A-20GQ22 | -13도 ~ 176도 F | 1.37 " | 20 | 0.14 " | 9.88 온스 | 납땜하다 | 125 / 250 / 480VAC | 0.014 " | ₩ 63,647 | ||
X-10GQ22-B | -13도 ~ 176도 F | 1.35 " | 10 | 0.14 " | 4.02 온스 | 나사 | 125 VDC | 0.007 " | ₩ 61,127 | ||
X-10GQ22 | -13도 ~ 176도 F | 1.35 " | 10 | 0.14 " | 4.02 온스 | 납땜하다 | 125 VDC | 0.007 " | ₩ 59,447 | ||
Z-15GQ22-B7-K | -25도 ~ 80도 C | 해당 사항 없음 | 15 | 0.141 " | 4.00 온스 | 나사 | 125 / 250 / 480VAC | 0.002 " | ₩ 45,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.